Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | lichtgrau Lang DIN 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | lichtgrau Lang DIN 5
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | lichtgrau Lang DIN 5
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | lichtgrau Lang DIN 5
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | lichtgrau Lang DIN 5
Artikel-Nr.:
     6676-67.0120.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432055588
EAN/GTIN:
     4011432055588
Suchbegriffe:
Magazinsammler
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Polystyrol; Farbe: lichtgrau; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 18 mm; Anzahl der Fächer: 5; Anordnung der Fächer: hintereinander.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Format:
Lang DIN
Anzahl der Fächer:
5
Anordnung der Fächer:
hintereinander
Ausrichtung:
Hochformat
Material:
Polystyrol
Fülltiefe:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432019269
ab € 39,99*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055564
ab € 35,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055595
ab € 26,83*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031650
ab € 39,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055540
ab € 35,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055571
ab € 30,29*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432019252
ab € 40,14*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055557
ab € 35,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.