Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | anthrazit DIN A5 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | anthrazit DIN A5 5
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | anthrazit DIN A5 5
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | anthrazit DIN A5 5
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | anthrazit DIN A5 5
Artikel-Nr.:
     6676-67.0120.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432055540
EAN/GTIN:
     4011432055540
Suchbegriffe:
Magazinsammler
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Polystyrol; Farbe: anthrazit; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 18 mm; Anzahl der Fächer: 5; Anordnung der Fächer: hintereinander.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Format:
DIN A5
Anzahl der Fächer:
5
Anordnung der Fächer:
hintereinander
Ausrichtung:
Hochformat
Material:
Polystyrol
Fülltiefe:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432019269
ab € 40,24*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055564
ab € 35,46*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055595
ab € 26,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031650
ab € 40,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055571
ab € 30,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432019252
ab € 40,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055557
ab € 35,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055588
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.