Dieser Magazinhalter für die Wand ist ideal, um Zeitschriften, Magazine, Broschüren und Prospekte übersichtlich und platzsparend zu verstauen. Das Magazinboard verfügt über 5 Fächer in A4 Größe und...
Dieser Magazinhalter für die Wand ist ideal, um Zeitschriften, Magazine, Broschüren und Prospekte übersichtlich und platzsparend zu verstauen. Das Magazinboard verfügt über 5 Fächer in A4 Größe und...
PAPERFLOW Wand-Prospekthalter Quick fit, 1/3 DIN A4, grau aus Polystyrol, 5 Fächer, glasklare Sichtfenster, kombinierbar Maße: (B)181 x (T)95 x (H)650 mm (4062.02) Die Abbildung bezieht sich auf ei...
stufenförmige Staffelung 5 Fächer im DIN A4-Format aus Acryl Fülltiefe 35 mm Gestell aus Aluminium inkl. Textil-Transporttasche Masse geöffnet: B 261 x T 340 x H 1345 mm Masse geschlossen: B 261 x ...
Wandhalter, 5 Fächer DIN A5. Prospekte und Kataloge in Augenhöhe an der Wand. Einfach, fix montierbar, beliebig erweiterbar durch Hinzufügen neuer Elemente. Schneller Zugriff auf Ausstellungsmateri...
Prospektspendersystem mit Fächern für 1x A4 und 4x 1/3 A4. • Prospektspender-Set für DIN A4 (bis zum Format 311 x 240 mm) und 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen (bis zum Format 210 x 116 mm) • Be...
PAPERFLOW Wand-Prospekthalter Quick fit, DIN A5, anthrazit aus Polystyrol, 5 Fächer, glasklare Sichtfenster, kombinierbar Maße: (B)228 x (T)95 x (H)650 mm (4063.11) Die Abbildung bezieht sich auf e...