Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand „Como”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand „Como”
Trennwand „Como”
Trennwand „Como”
Trennwand „Como”
Trennwand „Como”
Artikel-Nr.:
     6676-51.0242.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432079690
EAN/GTIN:
     4011432079690
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Material Platte: Acrylglas; Plattenstärke: 3 mm; Plattenfarbe: glasklar; Plattenmaßbreite: 1.000 mm; Plattenmaßhöhe: 800 mm; Material Standrohr: Aluminium; Farbe Standrohr: silber eloxiert; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fußdurchmesser: 400 mm; Gesamthöhe: 2.000 mm. Diese standfeste Trennwand bietet Flexibilität und Schutz mit dem Ziel, stehende Personen sowie Steharbeitsplätze voneinander abzuschirmen. Das Zusammenspiel von silber eloxierten Aluminium-Standrohren und transparenter Acrylglasplatte bietet ein schlichtes Äußeres. Gleichzeitig kann die Tafel Ihre Kunden, Patienten, Mitarbeiter und Bereiche hochwertig voneinander abgrenzen. So wird der enge Kontakt vermieden ohne den Raum kleiner wirken zu lassen. Die glasklare Acrylglasplatte sorgt für den Erhalt des Tageslichts im Raum. Diese wird mit jeweils 3 Supergreifern am Standrohr befestigt. Das silber eloxierte Standrohr „Como“ wird von silber pulverbeschichteten Stahlfußplatten gehalten. Eine solche Trennwand ist ein praktischer Artikel, um kurzfristig und situationsabhängig einen Schutz zu bilden. Durch den einfachen Aufbau ist der dargestellte Artikel vielseitig einsetzbar. Lange Warteschlangen, ungeordnete Bereiche oder Hygieneauflagen erfordern den Einsatz einer Abgrenzung. Wählen Sie unsere Trennwand „Como“ um kurzzeitig oder dauerhaft eine Abschirmung zu gewährleisten. Durch den Einsatz der Trennwand können die anwesenden Personen nicht nur physisch getrennt werden. Parallel können sie auch voneinander geschützt werden. Die Wand ist Abgrenzung und Hygieneschutz zugleich. Um auf neue Situationen zu reagieren, kann sie schnell neu positioniert werden und liefert trotzdem einen festen Stand.
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
3 mm
Material Platte:
Acrylglas
Plattenfarbe:
glasklar
Plattenmaßbreite:
1.000 mm
Plattenmaßhöhe:
800 mm
Material Standrohr:
Aluminium
Farbe Standrohr:
silber eloxiert
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Fußdurchmesser:
400 mm
Gesamthöhe:
2.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.