Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand „Quattro”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand „Quattro”
Trennwand „Quattro”
Artikel-Nr.:
     6676-51.0240.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432058657
EAN/GTIN:
     4011432058657
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Material Rahmen: Aluminium; Profilart: Vierkant, 30 x 30 mm; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Material Platte: Kunststoff; Plattenfarbe: glasklar; Sichtmaßbreite: 785 mm; Sichtmaßhöhe: 1.985 mm; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fußdurchmesser: 400 mm; Rahmenbreite: 845 mm; Gesamtbreite: 1.215 mm; Gesamthöhe: 2.050 mm. Als eine transparente und standfeste Trennwand fungiert die Informationstafel „Quattro“. Das Zusammenspiel vom Aluminium Rahmen in silber eloxiert und die transparente Acrylglas Platte bietet ein schlichtes Äußeres. Gleichzeitig kann die Tafel Kunden, Patienten, Mitarbeiter und Bereiche hochwertig voneinander abgrenzen. So wird der enger Kontakt vermieden ohne den Raum kleiner wirken zu lassen. Eine Trennwand ist ein praktischer Artikel, um spontan und situationsabhängig einen Schutz zu bilden. Durch ein geringes Gewicht ist der dargestellte Artikel leicht zu bewegen und mobil einsetzbar. Lange Warteschlangen, ungeordnete Bereiche oder neue Hygieneauflagen erfordern den Einsatz einer Abgrenzung oder Spurung. Durch den Einsatz einer Trennwand können die anwesenden Personen nicht nur physisch getrennt werden. Parallel werden sie auch voneinander geschützt. Die Wand ist Abgrenzung und Hygieneschutz zugleich. Um auf neue Situationen zu reagieren kann sie schnell neu positioniert werden und liefert trotzdem einen festen Stand. Eine hohe Standfestigkeit wird durch zwei flache runde Fußplatten mit je einem Durchmesser von 400mm garantiert. Darauf findet das leichte und eloxierte Aluminium Profil Platz. In dem Profil wird durch ein Gummi im Rahmen eine Acrylglasplatte gehalten. Die transparente Platte sorgt dafür, dass der Einsatzbereich trotz Verwendung einer Trennwand nicht optisch verkleinert wird. Die transparente Platte kann allerdings nicht nur in vollkommen transparenter Form genutzt werden. Eine Bedruckung der Wand, um Informationen und Werbetexte zu vermitteln, ist auf Anfrage möglich. Gestalten Sie die ideale Trennwand für Ihren Verwendungsbereich. Die Informationstafel findet in den unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen Ihren Platz. Bei Fragen zu den Vorteilen oder weiteren Möglichkeiten der Informationstafel „Quattro“ beraten wir Sie gerne.
Weitere Informationen:
Sichtmaßbreite:
785 mm
Sichtmaßhöhe:
1.985 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Profilart:
Vierkant, 30 x 30 mm
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material Platte:
Kunststoff
Plattenfarbe:
glasklar
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Fußdurchmesser:
400 mm
Rahmenbreite:
845 mm
Gesamtbreite:
1.215 mm
Gesamthöhe:
2.050 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,48*
€ 332,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.