Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprospektständer / Mehrfachständer / Prospektständer „Alice II” | satiniert / silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenprospektständer / Mehrfachständer / Prospektständer „Alice II” | satiniert / silber eloxiert
Bodenprospektständer / Mehrfachständer / Prospektständer „Alice II” | satiniert / silber eloxiert
Bodenprospektständer / Mehrfachständer / Prospektständer „Alice II” | satiniert / silber eloxiert
Bodenprospektständer / Mehrfachständer / Prospektständer „Alice II” | satiniert / silber eloxiert
Bodenprospektständer / Mehrfachständer / Prospektständer „Alice II” | satiniert / silber eloxiert
Bodenprospektständer / Mehrfachständer / Prospektständer „Alice II” | satiniert / silber eloxiert
Bodenprospektständer / Mehrfachständer / Prospektständer „Alice II” | satiniert / silber eloxiert
Bodenprospektständer / Mehrfachständer / Prospektständer „Alice II” | satiniert / silber eloxiert
Bodenprospektständer / Mehrfachständer / Prospektständer „Alice II” | satiniert / silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     6676-50.0089.29
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432077191
EAN/GTIN:
     4011432077191
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Anzahl der Ablagen: 3; Ablagenmaße: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 40 mm; Farbe: satiniert / silber eloxiert; Gewicht: ca. 3,5 kg; Maße: 265 x 1.290 x 350 mm (B x H x T); Topschild: Einschub-Topschild. Mit unserem neuen Bodenprospektständer Alice II sind Sie werbetechnisch und modisch immer auf dem neuesten Stand. Ideal ist dieser Prospektständer für den Einsatz beispielsweise im Reisebüro, im Hotel, in Museen oder aber auch in kleineren, inhabergeführten Geschäften. Also überall dort, wo potenzielle Kunden zu erwarten sind und der Verkauf am Point of Sale (PoS) Priorität hat. Durch sein unaufdringliches, hochwertiges Design lenkt der Prospektständer Alice II nicht vom eingelegten Printmedium ab, sondern unterstützt die Wirkung Ihres Werbeflyers positiv. Mit diesem Prospektaufsteller werden ihre Broschüren und Kataloge jederzeit übersichtlich und griffbereit präsentiert. Unser neuer Bodenprospekständer Alice II zeigt eindrucksvoll, dass es bei der Flyerpräsentation nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf das Design ankommt. Erhältlich ist dieser elegante Prospektständer daher wahlweise in schwarz oder silber. Standardmäßig werden 3 kratzfeste, satinierte Acrylglas-Ablagen im DIN A4 Hochformat mitgeliefert. Jede einzelne Ablage verfügt über eine Fülltiefe von 40 mm und kann zudem mit einem Gewicht von maximal 1,5 kg belastet werden. Für einen sicheren Stand des ca. 4,5 kg schweren Aufstellers sorgt das stabile und zugleich robuste Aluminium-Grundgestell. Das selbst gestaltbare Topschild rundet die Funktionen dieses Prospektständers harmonisch ab. Sie können es mit Ihrem Logo, Slogan oder einem Aktionshinweis individualisieren. Dies geschieht ganz einfach über Ihren eigenen Drucker: Logo ausdrucken - ins Topschild einsetzen - fertig! So können Sie jederzeit flexibel auf neue Aktionen oder saisonale Änderungen reagieren und sichern sich eine noch höhere Aufmerksamkeit Ihrer Kundschaft.
Weitere Informationen:
Maße:
265 x 1.290 x 350 mm (B x H x T)
Material:
Aluminium / Acrylglas
Anzahl der Ablagen:
3
Ablagenmaße:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Ausrichtung:
Hochformat
Fülltiefe:
40 mm
Farbe:
satiniert / silber eloxiert
Topschild:
Einschub-Topschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073551
ab € 98,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.