Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm Ja d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm Ja d
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm Ja d
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm Ja d
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm Ja d
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm Ja d
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm Ja d
Artikel-Nr.:
     6676-50.0003.79
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074428
EAN/GTIN:
     4011432074428
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Rahmenaußenmaße: 327 x 450 mm; Sichtmaße: 279 x 402 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 1-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Polystyrol; Regenwasserfest: Nein; Klebeband: Ja; Befestigung: doppels.Schaumklebeb.,19mm, auf allen Profilrücks.. Ausführung inkl. entspiegelter, UV-stabilisierter Abdeckfolie und Polystyrolrückwand. Fertigung in individuellen Abmessungen oder Pulverbeschichtung nach Standard-RAL-Farben ab 1 Stück möglich – bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Profilbreite:
25 mm
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Art der Ecken:
Gehrung
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Einlegeformat:
DIN A3 (297 x 420 mm)
Befestigung:
doppels.Schaumklebeb.,19mm, auf allen Profilrücks.
Version:
1-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083475
ab € 27,78*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981412
ab € 18,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083482
ab € 19,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981405
ab € 13,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981399
ab € 10,57*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074411
ab € 11,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981382
ab € 7,84*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083499
ab € 10,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432040683
ab € 10,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076057
ab € 23,11*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981429
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.