Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm Nein
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm Nein
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm Nein
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm Nein
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm Nein
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm Nein
Artikel-Nr.:
     6676-50.0003.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432981412
EAN/GTIN:
     4011432981412
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Rahmenaußenmaße: 624 x 871 mm; Sichtmaße: 576 x 823 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 1-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Polystyrol; Regenwasserfest: Nein; Klebeband: Nein; Befestigung: Bohrungen im Unterprofil. Ausführung inkl. entspiegelter, UV-stabilisierter Abdeckfolie und Polystyrolrückwand. Fertigung in individuellen Abmessungen oder Pulverbeschichtung nach Standard-RAL-Farben ab 1 Stück möglich – bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Version:
1-seitig
Profilbreite:
25 mm
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Art der Ecken:
Gehrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083475
ab € 27,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083482
ab € 20,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981405
ab € 13,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074428
ab € 15,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981399
ab € 10,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074411
ab € 11,30*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981382
ab € 7,83*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083499
ab € 10,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432040683
ab € 10,55*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076057
ab € 23,23*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981429
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.