Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexiSlot-Einzelhaken „BEN“ / Auslegehaken Lamellenwandystem / Displayhaken | 200 mm 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlexiSlot-Einzelhaken „BEN“ / Auslegehaken Lamellenwandystem / Displayhaken | 200 mm 185 mm
FlexiSlot-Einzelhaken „BEN“ / Auslegehaken Lamellenwandystem / Displayhaken | 200 mm 185 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0131.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432073971
EAN/GTIN:
     4011432073971
Suchbegriffe:
Haken für Lamellenwandsysteme
Halterung für Lamellenwandsysteme
Lamellen Wand Systeme
Lamellenwand-Systeme
Material: Kunststoff; Farbe: weiß; Gesamtlänge: 200 mm; Nutzlänge: 185 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
200 mm
Material:
Kunststoff
Nutzlänge:
185 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073964
ab € 0,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078129
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.