Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA 20 Ersatzklingen für LC101 Art Knife, TAJ-21595 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA 20 Ersatzklingen für LC101 Art Knife, TAJ-21595 9mm
TAJIMA 20 Ersatzklingen für LC101 Art Knife, TAJ-21595 9mm
TAJIMA 20 Ersatzklingen für LC101 Art Knife, TAJ-21595 9mm
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-LB10A
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LB10A
EAN/GTIN:
     4975364021595
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Passend für Cuttermesser LC101. Speziell geeignet für Papier und Plastikfolien.

Weitere Informationen:
Länge:
91.00 mm
Breite:
26.00 mm
Höhe:
16.00 mm
Bullet 1:
TAJIMA Ersatzklingen für LC101 Art Knife
Bullet 2:
speziell geeignet für Papier und Plastikfolien
Bullet 3:
20 Stück in einer Box
Technische Daten:
<ul> <li>TAJIMA Ersatzklingen für LC101 Art Knife <li>speziell geeignet für Papier und Plastikfolien <li>Breite: 4,9 mm <li>20 Stück in einer Box
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, tajima abbrechklingen, ersatzklingen skalpell, Tajima, Cutter, Cuttermesser, Messer, Kutter, Kuttermesser, Taste, Schraube, Dial, Auto, Lock, Teppichmesser, Teppich, Stanley, Stanleymesser, Japan, Japanmesser, Abbrechklinge, abbrechen, Ersatz, Klinge, Art, Knife, Kunstcutter, Kunstmesser, Kunst, Grafik, 101
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,85*
Lager 6593
33
1
€ 4,50*
ab € 3,00*
€ 5,12*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.