Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI schmales Kochmesser geschmiedet 180 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, gelber Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI schmales Kochmesser geschmiedet 180 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI schmales Kochmesser geschmiedet 180 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI schmales Kochmesser geschmiedet 180 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI schmales Kochmesser geschmiedet 180 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI schmales Kochmesser geschmiedet 180 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI schmales Kochmesser geschmiedet 180 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI schmales Kochmesser geschmiedet 180 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI schmales Kochmesser geschmiedet 180 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, gelber Griff
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-76170301
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     76170301
EAN/GTIN:
     9002793832609
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Das Kochmesser von STUBAI ist ein vielseitiges Werkzeug für Ihre Küche! Mit einer hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die aus einem einzigen Stück geschmiedet wird, bietet dieses scharfe Allzweckmesser eine herausragende Schneidleistung. Die Klinge ist besonders schneidhaltig dank einer Spezialhärtung, balligem Schliff und präzisem Handabzug. Zudem ist sie fein ausgeschliffen und fein poliert, um müheloses Schneiden zu gewährleisten. Der spülmaschinenfeste Griff des Kochmessers besteht aus hochwertigem Polypropylen und ist leicht zu reinigen. Mit seiner handlichen und ergonomischen Form liegt der Griff bequem in der Hand und sorgt für eine optimale Kontrolle beim Schneiden. Er ist fugendicht verschweißt und speziell vernietet, um höchsten Lebensmittel- und Hygienestandards zu entsprechen. Mit diesem Küchenmesser haben Sie ein zuverlässiges Werkzeug zur Hand, das in jeder Küche unentbehrlich ist. Egal, ob Sie Gemüse schneiden, Fleisch zubereiten oder andere Lebensmittel bearbeiten möchten, dieses Messer bietet Ihnen die Präzision und Qualität, die Sie benötigen. Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden Verarbeitung und Funktionalität dieses Kochmessers und machen Sie Ihre Kocherlebnisse zu einem Genuss! Aufgrund der strengen internationalen und EU-Auflagen für Sicherheit und Hygiene hat STUBAI farbige Messergriffe entwickelt. Die verschiedenen Griff-Farben weisen auf den jeweiligen Einsatzbereich hin: Gelb - Geflügel; Grün - Gemüse; Blau - Fisch; Rot – Fleisch.
Weitere Informationen:
Länge:
384.00 mm
Breite:
54.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Hochwertige scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch präzises Schneiden und anhaltende Qualität auszeichnet<li>Das Kochmesser von STUBAI verfügt über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgt für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte<li>Das vielseitige Küchenwerkzeug als Fleischmesser, Gemüsemesser, Obstmesser, Küchenmesser und Allzweckmesser ermöglicht müheloses Schneiden und Zerkleinern von Fleisch, Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln mit Leichtigkeit<li>Das Küchenmesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen & sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, kochmesser stubai, gemüsemesser, Scharfes, geschmiedetes, Fleischermesser, Schälmesser, Küchenmesser, Obstmesser, gemuese, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, Küche, kitchen, paring, fruit, meat, knife, linkshänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.