Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI hochwertiges Schlagmesser extra starker Rücken 300 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, s...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI hochwertiges Schlagmesser extra starker Rücken 300 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, s...
STUBAI hochwertiges Schlagmesser extra starker Rücken 300 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, s...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-761403
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     761403
EAN/GTIN:
     9002793928180
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser

Das Schlagmesser von STUBAI ist ein vielseitiges Werkzeug für Ihre Küche! Das Küchenmesser wurde mit höchster Präzision und Qualität entworfen, um Ihnen ein unvergleichliches Schneideerlebnis zu bieten. Die Klinge dieses Schlagmessers besteht aus scharfem und rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl. Sie wurde aus einem einzigen Stück geschmiedet, um eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Stabilität zu gewährleisten. Der fein ausgeschliffene und polierte Klingenrand sorgt für eine mühelose Schneidleistung. Dank einer Spezialhärtung ist diese Klinge besonders widerstandsfähig gegen Verschleiß und Korrosion. Der ballige Schliff und der Handabzug tragen zu einer verbesserten Schärfe und Schneidleistung bei. Der ergonomisch gestaltete rutschsichere Schutzgriff besteht aus hochwertigem Polypropylen. Er liegt angenehm in der Hand und bietet eine sichere und komfortable Griffposition. Darüber hinaus ist der Griff spülmaschinenfest und daher leicht zu reinigen. Die fugendichte Verschweißung und die spezielle Vernietung des Griffs erfüllen die höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Sie können sich darauf verlassen, dass keine Bakterien oder Schmutzpartikel in den Griff eindringen können. Dieses Schlagmesser ist ein unverzichtbares Werkzeug für Profiköche und Hobbyköche gleichermaßen. Egal, ob Sie Fleisch zart klopfen, Gemüse zerkleinern oder Kräuter zerkleinern möchten, dieses Schlagmesser wird Ihren Anforderungen gerecht.

Weitere Informationen:
Länge:
510.00 mm
Breite:
116.00 mm
Höhe:
58.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertige scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch präzises Schneiden und anhaltende Qualität auszeichnet <li>Das Schlagmesser von STUBAI verfügt über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgt für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte <li>Das vielseitige Küchenwerkzeug als Fleischmesser, Gemüsemesser, Obstmesser, Küchenmesser und Allzweckmesser ermöglicht müheloses Schneiden und Zerkleinern von Fleisch, Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln mit Leichtigkeit <li>Das Küchenmesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen &amp; sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, kochmesser stubai, gemüsemesser, Scharfes, geschmiedetes, Schälmesser, Küchenmesser, Obstmesser, Haushaltsmesser, gemuese, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, Küche, Gastronomie, kitchen, paring, fruit, meat, knife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.