Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Küchenmesser ohne Wellenschliff, 160 mm, scharfes Haushaltsmesser mit Edelholzgriff, Klinge aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Küchenmesser ohne Wellenschliff, 160 mm, scharfes Haushaltsmesser mit Edelholzgriff, Klinge aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Küchenmesser ohne Wellenschliff, 160 mm, scharfes Haushaltsmesser mit Edelholzgriff, Klinge aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Küchenmesser ohne Wellenschliff, 160 mm, scharfes Haushaltsmesser mit Edelholzgriff, Klinge aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Küchenmesser ohne Wellenschliff, 160 mm, scharfes Haushaltsmesser mit Edelholzgriff, Klinge aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-760002
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     760002
EAN/GTIN:
     9002793701363
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser

Das STUBAI Küchenmesser mit Edelholzgriff ist ein herausragendes Werkzeug für Profi- und Freizeitköche, die höchste Ansprüche an Schärfe, Stabilität und Langlebigkeit stellen. Mit seiner hochwertigen und scharfen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die auf beeindruckende 55 HRC gehärtet ist, garantiert dieses Messer erstklassige Schneidergebnisse. Das Geheimnis seiner außergewöhnlichen Schneidleistung liegt in der fein ausgeschliffenen Klinge und in ihrer Spezialhärtung. Damit erzielen Sie mühelos saubere Schnitte und erhalten dabei die natürliche Frische und Qualität der Zutaten.  Der ergonomisch geformte Griff aus hochwertigem Edelholz ist leicht zu reinigen und bietet eine rutschsichere Handhabung. Selbst bei längeren Einsätzen ermüden Ihre Hände nicht und Sie behalten die volle Kontrolle über das Messer. Der Griff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und gewährleistet somit eine optimale Hygiene. Mit diesen Eigenschaften entspricht des STUBAI Küchenmesser den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Der spülmaschinenfeste Edelholzgriff lässt sich leicht reinigen, sodass Sie das Messer immer in einwandfreiem Zustand halten können. Kurz gesagt, das STUBAI Haushaltsmesser ist ein herausragendes Werkzeug für alle Profis und Hobbyköche, die Wert auf Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit bei der effizienten Zubereitung von Lebensmitteln suchen.

Weitere Informationen:
Länge:
394.00 mm
Breite:
58.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Qualitätsstahl: Die scharfe gerade Schneide aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, auf 55 HRC gehärtet, garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Schutzgriff aus Edelholz: Das Haushaltsmesser besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Edelholz für eine komfortable und sichere Handhabung</span></span></span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Scharfe Schneide: Der feine Schliff und die Spezialhärtung der Klinge gewährleisten eine hohe und beständige Schneidleistung</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Vielseitige Verwendung: Das Küchenmesser eignet sich hervorragend als Gemüse-, Obstmesser und Schälmesser. Damit ermöglicht es müheloses Zerkleinern, Schneiden und Schälen von Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln</span></span></p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Einfache Reinigung: Der spülmaschinenfeste Edelholzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Qualitätsstahl: Die scharfe gerade Schneide aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, auf 55 HRC gehärtet, garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit <li>Schutzgriff aus Edelholz: Das Haushaltsmesser besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Edelholz für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Scharfe Schneide: Der feine Schliff und die Spezialhärtung der Klinge gewährleisten eine hohe und beständige Schneidleistung <li>Vielseitige Verwendung: Das Küchenmesser eignet sich hervorragend als Gemüse-, Obstmesser und Schälmesser. Damit ermöglicht es müheloses Zerkleinern, Schneiden und Schälen von Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln <li>Einfache Reinigung: Der spülmaschinenfeste Edelholzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Kartoffelschälmesser, Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, stubai schälmesser, gemüsemesser, Gemüse-messer, Schäl-messer, Küchen-messer, Obst-messer, Koch-messer, Haushalts-messer, gemuese, Gemüse, Obst, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, Edelholz, rostfrei, Küche, Gastronomie, Köche, kitchen, paring, fruit, knife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.