| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-758703 Herst.-Nr.: 758703 EAN/GTIN: 9002793700809 |
| |
|
| | |
| Das STUBAI Block-, Bank-, Schlachtmesser ist ein hochwertiges Küchenmesser, das speziell für die Verarbeitung von Fleisch und Gemüse entwickelt wurde. Die Klinge besteht aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl und ist auf 55 HRC gehärtet, wodurch eine maximale Stabilität und Langlebigkeit des Messers gewährleistet ist. Dank einer Spezialhärtung, einem balligen Nass-Schliff und einem Handabzug bietet das Fleischmesser von STUBAI eine außergewöhnliche Schneidleistung und ermöglicht präzise Schnitte. Mit diesem scharfen Küchenmesser können Sie Fleisch und Gemüse mühelos zerkleinern ohne dabei großen Kraftaufwand zu benötigen. Das Block-, Bank-, Schlachtmesser verfügt über einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen. Dies sorgt selbst bei längeren Schneidearbeiten für eine komfortable und sichere Handhabung. Das Messer eignet sich ideal für den Einsatz in der Küche und in der Gastronomie. Das STUBAI Block-, Bank-, Schlachtmesser ist rostfrei und spülmaschinenfest. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Fleischer oder Koch, der Wert auf Qualität und Leistung legt. Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden Verarbeitung und Funktionalität dieses Messers und genießen Sie die erstklassige Qualität bei Ihrer Arbeit! Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <ul> <li>Qualitätsstahl: Die scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, auf 55 HRC gehärtet, garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit <li>Scharfe Schneide: Die Spezialhärtung, der ballige Nass-Schliff und der Handabzug gewährleisten eine hohe und beständige Schneidleistung <li>Vielseitige Anwendung: Das scharfe Küchenmesser ermöglicht müheloses Schneiden und Zerkleinern von Fleisch und Gemüse ohne großen Kraftaufwand <li>Ergonomischer Schutzgriff: Das Block-, Bank- und Schlachtmesser besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Einfache Reinigung: Der spülmaschinenfeste Schutzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Fleischereimesser, Fleischermesser, Metzgermesser, Schlachtemesser, Schlachtermesser, Schlachtmesser, kochmesser stubai, fleischermesser, Küchen-messer, Block-messer, Schlacht-messer, Haushalts-messer, Koch-messer, messerset, Fleisch-messer, Gemuese-messer Garnitur, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, Küche, knife, scharf, Profi, Gastronomie |
| | |
| |