Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechmesser | 160 mm | scharfes Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechmesser | 160 mm | scharfes Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Stechmesser | 160 mm | scharfes Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Stechmesser | 160 mm | scharfes Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Stechmesser | 160 mm | scharfes Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-758503
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     758503
EAN/GTIN:
     9002793700670
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Das STUBAI Stechmesser ist das ultimative Werkzeug von Profis für Profis, welches bei einer erstklassigen Küchenausstattung nicht fehlen darf. Wer sich für Qualität entscheidet, wählt das Erfolgsgeheimnis mit Nachhaltigkeit. Die lange Tradition der STUBAI-Werkzeugherstellung kommt mit moderner Innovation zusammen, um ein Küchenmesser zu kreieren, welches höchsten Ansprüchen gerecht wird. Die Klinge des STUBAI Stechmessers ist aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl gefertigt und auf 55 HRC gehärtet. Diese Eigenschaft garantiert eine außergewöhnliche Schärfe, die lange Zeit erhalten bleibt. Egal, ob es um präzises Schneiden von Fleisch, Fisch, Geflügel, Obst oder Gemüse geht - dieses Messer ist ausnahmslos vielseitig und eignet sich hervorragend auch als Schlachtermesser, Obstmesser und Schälmesser in einem. Mit diesem Allroundtalent haben Sie für jede Schneidaufgabe das richtige Messer griffbereit, welches sogar auf der Jagd zum Einsatz kommt. Der ergonomische und rutschsichere Schutzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine präzise Führung des Messers. Egal, ob Sie ein Profikoch oder ein leidenschaftlicher Hobbykoch sind, das STUBAI Stechmesser bietet Ihnen die nötige Kontrolle, um Ihre kulinarischen Kreationen perfekt umzusetzen.
Weitere Informationen:
Länge:
300.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Qualitätsstahl: Die scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, auf 55 HRC gehärtet, garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit<li>Scharfe Schneide: Die Spezialhärtung, der ballige Nass-Schliff und der Handabzug gewährleisten eine hohe und beständige Schneidleistung<li>Vielseitige Verwendung: Das Messer ist auch als Geflügelmesser, Kochmesser, Küchenmesser, Obstmesser und Schälmesser für müheloses Schneiden und Zerkleinern einsetzbar<li>Ergonomischer Schutzgriff: Das Stechmesser besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen für eine komfortable und sichere Handhabung<li>Einfache Reinigung: Der spülmaschinenfeste Schutzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Stech-Messer, Stechmesser, stechmesser stubai, gemüsemesser, Messer, profi, metzger, knife, metzger-messer, stech-messer, fleisch-messer, ausbein-messer, küchen-messer, Schlachter-messer, Obst-messer, Schäl-messer, Geflügel-messer, scharf, rostfrei, fisch, jagd, kuechenmesser, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.