Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Blockmesser, Bankmesser, Schlachtmesser | 270 mm | Schlachtmesser, rostfrei, spülmaschinenfest, Polyoxymethylengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Blockmesser, Bankmesser, Schlachtmesser | 270 mm | Schlachtmesser, rostfrei, spülmaschinenfest, Polyoxymethylengriff
STUBAI Blockmesser, Bankmesser, Schlachtmesser | 270 mm | Schlachtmesser, rostfrei, spülmaschinenfest, Polyoxymethylengriff
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-758027
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     758027
EAN/GTIN:
     9002793925677
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Die STUBAI Block-, Bank- und Schlachtmesser sind die perfekte Wahl für alle Profi- und Hobbyköche, die hohe Ansprüche an ihre Küchenwerkzeuge stellen. Mit einer hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl bieten diese Messer eine herausragende Schärfe und Langlebigkeit. Die Klinge ist auf beeindruckende 55 HRC gehärtet und sorgt damit für maximale Stabilität und Robustheit. Die spezielle Härtung, der ballige Nass-Schliff und der Handabzug der Klinge garantieren zudem für eine außergewöhnliche Schneidleistung und ermöglichen präzise Schnitte. Die Messer liegen perfekt ausbalanciert in der Hand und ermöglichen selbst bei langen Kocheinsätzen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der ergonomisch rutschsichere Schutzgriff aus hochwertigem Polyoxymethylen gewährleistet eine komfortable und sichere Handhabung. Der fugendichte Griff ist spülmaschinenfest und leicht zu reinigen. Die Verbindung mit der Klinge ist stabil und hygienisch, sodass die höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene eingehalten werden. Egal, ob Sie ein professioneller Fleischer oder ein leidenschaftlicher Hobbykoch sind, die STUBAI Blockmesser werden Ihnen bei allen Schneidaufgaben in der Küche treue Dienste leisten.
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul><li>Qualitätsstahl: Die scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, auf 55 HRC gehärtet, garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit<li>Scharfe Schneide: Die Spezialhärtung, der ballige Nass-Schliff und der Handabzug gewährleisten eine hohe und beständige Schneidleistung<li>Vielseitige Anwendung: Das scharfe Küchenmesser ermöglicht müheloses Schneiden und Zerkleinern von Fleisch und Gemüse ohne großen Kraftaufwand<li>Ergonomischer Schutzgriff: Das Schlachtmesser besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polyoxymethylengriff für eine komfortable und sichere Handhabung<li>Einfache Reinigung: Der spülmaschinenfeste Schutzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Fleischereimesser, Fleischermesser, Metzgermesser, Schlachtemesser, Schlachtermesser, Schlachtmesser, kochmesser stubai, fleischermesser, Messerset, Ausbein-messer, Filetier-messer, Profi, Koch-messer, Küchen-messer, Fleisch-messer, Fleischer-messer, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, knife, Schlachter-messer, Fleischerstech-messer, Block-messer, Bank-messer, Schlacht-messer, Garnitur, Metzger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.