Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI hochwertiges Küchenmesser mit Mittelspitz | 180 mm | Kochmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI hochwertiges Küchenmesser mit Mittelspitz | 180 mm | Kochmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Küchenmesser mit Mittelspitz | 180 mm | Kochmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Küchenmesser mit Mittelspitz | 180 mm | Kochmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Küchenmesser mit Mittelspitz | 180 mm | Kochmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Küchenmesser mit Mittelspitz | 180 mm | Kochmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Küchenmesser mit Mittelspitz | 180 mm | Kochmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Küchenmesser mit Mittelspitz | 180 mm | Kochmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Küchenmesser mit Mittelspitz | 180 mm | Kochmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Küchenmesser mit Mittelspitz | 180 mm | Kochmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-742518
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     742518
EAN/GTIN:
     9002793910703
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser

Entdecken Sie das Küchenmesser der „Serie Tirol"- ein vielseitiges Werkzeug für Ihre Küche! Mit einer hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die aus einem einzigen Stück geschmiedet wird, bietet dieses scharfe Allzweckmesser eine herausragende Schneidleistung. Die Klinge ist besonders schneidhaltig dank einer Spezialhärtung, balligem Schliff und präzisem Handabzug. Zudem ist sie fein ausgeschliffen und fein poliert, um müheloses Schneiden zu gewährleisten. Der Griff des Küchenmessers ist aus POM-Schutzmaterial gefertigt, das spülmaschinenfest und leicht zu reinigen ist. Er hat eine handliche und ergonomische Form, die eine komfortable Handhabung ermöglicht. Der Griff ist fugendicht verschweißt und speziell vernietet, um höchsten Lebensmittel- und Hygienevorschriften zu entsprechen. Mit diesem Küchenmesser der „Serie Tirol" haben Sie ein zuverlässiges Werkzeug zur Hand, das in jeder Küche unentbehrlich ist. Egal, ob Sie Gemüse schneiden, Fleisch zubereiten oder andere Lebensmittel bearbeiten möchten, dieses Messer bietet Ihnen die Präzision und Qualität, die Sie benötigen. Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden Verarbeitung und Funktionalität dieses Küchenmessers und machen Sie Ihre Kocherlebnisse zu einem Genuss!

Weitere Informationen:
Länge:
336.00 mm
Breite:
88.00 mm
Höhe:
56.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertige scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch präzises Schneiden und anhaltende Qualität auszeichnet <li>Das Küchenmesser von STUBAI verfügt über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgt für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte <li>Das vielseitige Küchenwerkzeug als Fleischmesser, Gemüsemesser, Obstmesser, Küchenmesser und Schneidemesser ermöglicht müheloses Schneiden, Schälen und Zerkleinern von Fleisch, Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln mit Leichtigkeit <li>Ergonomisch geformter Griff aus POM-Schutzmaterial sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Kartoffelschälmesser, Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, stubai schälmesser, gemüsemesser, Scharfes, geschmiedetes, Küchenmesser, Obstmesser, Haushaltsmesser, gemuese, Gemüse, Obst, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, knippchen, Küche, kitchen, paring, fruit, knife, linkshänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.