Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Astbeil Putzhake | 1000 g Kopfgewicht | Beil aus Stahl mit Holzgriff, kleine Axt zur Forstarbeit, Spaltbeil, Allzweckbeil, Freizeitbeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Astbeil Putzhake | 1000 g Kopfgewicht | Beil aus Stahl mit Holzgriff, kleine Axt zur Forstarbeit, Spaltbeil, Allzweckbeil, Freizeitbeil
STUBAI Astbeil Putzhake | 1000 g Kopfgewicht | Beil aus Stahl mit Holzgriff, kleine Axt zur Forstarbeit, Spaltbeil, Allzweckbeil, Freizeitbeil
STUBAI Astbeil Putzhake | 1000 g Kopfgewicht | Beil aus Stahl mit Holzgriff, kleine Axt zur Forstarbeit, Spaltbeil, Allzweckbeil, Freizeitbeil
STUBAI Astbeil Putzhake | 1000 g Kopfgewicht | Beil aus Stahl mit Holzgriff, kleine Axt zur Forstarbeit, Spaltbeil, Allzweckbeil, Freizeitbeil
STUBAI Astbeil Putzhake | 1000 g Kopfgewicht | Beil aus Stahl mit Holzgriff, kleine Axt zur Forstarbeit, Spaltbeil, Allzweckbeil, Freizeitbeil
STUBAI Astbeil Putzhake | 1000 g Kopfgewicht | Beil aus Stahl mit Holzgriff, kleine Axt zur Forstarbeit, Spaltbeil, Allzweckbeil, Freizeitbeil
STUBAI Astbeil Putzhake | 1000 g Kopfgewicht | Beil aus Stahl mit Holzgriff, kleine Axt zur Forstarbeit, Spaltbeil, Allzweckbeil, Freizeitbeil
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-671602
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     671602
EAN/GTIN:
     9002793603520
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
Das STUBAI Astbeil ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Liebhaber der Holz- und Forstarbeit. Es eignet sich hervorragend zum Spalten, Anspitzen und Bewegen von Hölzern. Das Handwerkzeug positioniert und zerkleinert mühelos Holzstücke. Es erleichtert die Holzaufnahme und -bearbeitung, unterstützt bei Forst- und Waldarbeiten, ermöglicht präzises Stapeln und Sortieren von Holz und dient der Vorbereitung von Feuerholz. Dieses vielseitig einsetzbare Hilfsmittel vereinfacht Gartenarbeiten, wie das Entasten und Fällen von Bäumen. Hergestellt aus erstklassigem Eschenholz überzeugt der Stiel des Beils durch seine natürliche Schönheit und Robustheit. Eschenholz ist bekannt für seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungen, die bei der Arbeit mit Holz auftreten können. Der ergonomisch geformte Stiel liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine präzise Kontrolle über die Bewegungen. Egal, ob Sie Holzpfahle ansitzen, Brennholz vorbereiten oder Bäume fällen – das STUBAI Astbeil unterstützt Sie dabei einfach und effizient. Dank der robusten Konstruktion können Sie sich auf diese Spaltaxt verlassen, um auch schwierige Aufgaben problemlos zu bewältigen. Als Spaltbeil oder Universalaxt eignet sich das Astbeil perfekt für Forstwirte und Waldarbeiter um Bäume zu fällen oder zu entasten. Um das Astbeil langfristig zu nutzen, können Sie den Eschenholzstil einzeln nachbestellen ohne das gesamte Werkzeug zu ersetzen. Zur sicheren Aufbewahrung wird das Beil mit einer Aufhängelasche geliefert.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
hochwertiges Stubai Astbeil; Länge: 600mm; Kopfgewicht: 1000g; Gesamtgewicht: 1400g
Bullet 2:
Ausführung mit schlanker und geschmiedeter Schneide, die über die gesamte Fläche geschliffen, lackiert und poliert ist.
Bullet 3:
besitzt einen geschweiften Eschenholzgriff mit rot lackiertem Stielende und eine praktische PVC Aufhängelasche
Bullet 4:
besonders gut zum Fällen und Entasten geeignet
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Technische Daten:
<ul><li>Präzises Arbeiten: Das Beil ermöglicht durch seinen Schwerpunkt am Kopf einen kraftsparenden Schwung. Gerade beim Abtrennen kleinerer Äste leistet das Beil in der Forst- und Gartenarbeit hilfreiche Dienste<li>Hochwertige Materialien: Der geschmiedete Kopf und die geschliffene, polierte und lackierte Spitze gewährleisten in Kombination mit dem geschweiften Eschenholzstil Haltbarkeit und Stabilität<li>Spezielles Design: Die breite Form und die massive und robuste Schneide des Beils eignen sich hervorragend zum Fällen und Entasten von Gehölzen<li>Vielseitiger Einsatz: Ob zur Herstellung von Brennholz oder zum Anspitzen von Holzpfählen – das Beil unterstützt Sie bei einer effizienten Holzbearbeitung <li>Sichere Handhabung: Der Schneidschutz aus Kunstsoff garantiert eine sichere Verwendung während des Transports und der Lagerung
Weitere Suchbegriffe: Spaltaxt, Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil 1000 g, fällaxt, stubai spaltaxt, Axt, Beil, Holz, klein, Forst, Spaltkeil, Spalthammer, Gartenaxt, Holzhacke, Allzweckbeil, Freizeitbeil, BEIL, Outdoor, spalten, survival, Holzspalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.