Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klever® Klingenkopf 35 - 1 Stk - verdeckte Ersatzklinge mit Klebebandanritzern für Sicherheitsmesser für Klever XCHANGE und XCHANGE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klever® Klingenkopf 35 - 1 Stk - verdeckte Ersatzklinge mit Klebebandanritzern für Sicherheitsmesser für Klever XCHANGE und XCHANGE PLUS
Klever® Klingenkopf 35 - 1 Stk - verdeckte Ersatzklinge mit Klebebandanritzern für Sicherheitsmesser für Klever XCHANGE und XCHANGE PLUS
Klever® Klingenkopf 35 - 1 Stk - verdeckte Ersatzklinge mit Klebebandanritzern für Sicherheitsmesser für Klever XCHANGE und XCHANGE PLUS
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-KLEVER-KCJ-XH-35
Hersteller:
     KLEVER
Herst.-Nr.:
     KCJ-XH-35
EAN/GTIN:
     0681321128781
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...

Der Klever® Klingenkopf 35 (KCJ-XH-35) ist die Lösung für präzises und sicheres Schneiden von dickem Material in industriellen und logistischen Umgebungen. Mit einem breiten Zugang und einem doppelten Klebebandritzer ist dieser Klingenkopf eine perfekte Ergänzung für die Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE und KLEVER XCHANGE PLUS (7600-7604). Seine Vielseitigkeit und Sicherheit machen ihn zur bevorzugten Wahl in zahlreichen Branchen. Der Klever® Ersatzklingenkopf 35 ist mit einem breiten Zugang ausgestattet, der speziell für das Schneiden von dickeren Materialien entwickelt wurde. Dies ermöglicht das mühelose Schneiden von Karton, Wellpappe, Folie, Umreifungsband, Klebeband und sogar Sackware. Der Klingenzugang beträgt großzügige 8 mm, was eine effiziente Handhabung dieser verschiedenen Materialien ermöglicht. Mit zwei integrierten Klebebandritzern auf der Oberseite bietet der Klingenkopf zusätzliche Funktionalität für noch schnellere Arbeitsabläufe. Dies ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen schnelles und effizientes Arbeiten entscheidend ist. Dank seiner verdeckten Klinge bietet der Klever® Klingenkopf 35 ein Höchstmaß an Sicherheit für den Benutzer und das zu schneidende Material. Dies minimiert das Risiko von Schnittverletzungen und Beschädigungen der Produkte, was ihn zur bevorzugten Wahl für Unternehmen macht, die höchste Sicherheitsstandards einhalten. Diese ersatzklinge für Cuttermesser ist in klassischem Schwarz erhältlich und besteht aus hochwertigem Stahl und Kunststoff. Diese Materialkombination gewährleistet eine lange Lebensdauer und hervorragende Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.

Weitere Informationen:
Länge:
68.00 mm
Breite:
8.00 mm
Höhe:
49.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Breiter Zugang &amp; Doppelanritzer: für dickere Materialien und zwei integrierte Klebebandritzern für schnellere Arbeitsabläufe <li> <p>Verdeckte Klinge für Sicherheit: minimiert das Verletzungsrisiko für den Benutzer und schützt das zu schneidende Material <li> <p>Schnelle und einfache Montage:&nbsp;auf den Modellen KLEVER XCHANGE und KLEVER XCHANGE PLUS ermöglicht eine reibungslose Integration in bestehende Arbeitsabläufe <li> <p>Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Karton, Wellpappe, Folie, Umreifungsband, Klebeband und Sackware, was ihn in verschiedenen Branchen einsetzbar macht <li> <p>Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochwertigem Stahl und Kunststoff für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, ersatzklinge für sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge, Ersatzkopf, Klingenersatz, Cuttermesser, Ersatzmesser, Ersatzteil, Nachrüstbare, Klinge, für, Ersatzcuttermesserklinge, Austauschbarer, Klingenkopf, doppelte, Klever, XCHANGE, Sicherheitsmesser-klinge, Hygieneklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,49*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,52*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 1,39*
€ 2,26*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.