Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7651 Klever® Klingenkopf 30 Gr. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7651 Klever® Klingenkopf 30 Gr. schwarz
7651 Klever® Klingenkopf 30 Gr. schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976683745
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7651
EAN/GTIN:
     0681321128781
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
7651 Klever® Klingenkopf 30 Gr. schwarz Klingenkopf mit breitem Zugang, daher geeignet für dickere Materialien. Für Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE und KLEVER XCHANGE PLUS. Stahl, Kunststoff Logistik, Industrie
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7651
Werksnummer:
7651
Länge netto mm:
6,80
Breite netto mm:
4,90
Höhe netto mm:
0,80
Gewicht netto Kg:
7,000000
Gewicht brutto Kg:
7,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
60
12
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,49*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,60*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,61*
2 Tage
480
1
€ 4,50*
ab € 1,39*
€ 2,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.