Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI Easy Gres Diamant-Bohrkrone 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI Easy Gres Diamant-Bohrkrone 8 mm
RUBI Easy Gres Diamant-Bohrkrone 8 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Rubi-04923
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     4923
EAN/GTIN:
     8413797049237
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Die RUBI EASY GRES Bohrkronen zum Nassbohren - bohren sogar Glas! Einsatz immer mit der EASY GRES-Führung für genaue Positionierung und angemessene Kühlung, dies gewährleistet genaues Arbeiten und perfekte Endergebnisse. Korpus besteht aus Stahl und Bohrkronenspitzen aus galvanisiertem Diamantwerkstoff. Für hohe Oberflächengüte und lange Standzeiten ist die angemessene Drehzahl zu wählen und während des Bohrens nur leichter Druck auszuüben

Weitere Informationen:
Länge:
85.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Bullet 1:
Bohrkronen zur Nutzung in elektrischen Bohrmaschinen OHNE Schlagfunktion
Bullet 2:
hochwertige Diamanten um Steingut, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und sogar Glas zu bohren
Bullet 3:
ideal zur Anbringung von Badezimmerzubehör sowie Dekorationen auf Keramikoberflächen
Bullet 4:
Die durchschnittliche Standzeit beträgt je nach Material 5 bis 10 Bohrungen
Bullet 5:
Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt je nach bearbeitetem Material zwischen 400-1000 U/min-1
Technische Daten:
<ul> <li>Bohrkronen zur Nutzung in elektrischen Bohrmaschinen OHNE&nbsp;Schlagfunktion <li>hochwertige Diamanten um Steingut, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und sogar Glas zu bohren <li>ideal zur Anbringung von Badezimmerzubehör sowie Dekorationen auf Keramikoberflächen <li>Die durchschnittliche Standzeit beträgt je nach Material 5 bis 10 Bohrungen <li>Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt je nach bearbeitetem Material zwischen 400-1000 U/min-1
Weitere Suchbegriffe: Rubi, Easy, Gres, Bohrkrone, Bohrkopf, Bohrer, bohren, sogar, Glas, Steingut, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, hochwertig, hochwertige, Diamenten, Bohrungen, Diamantwerkstoff, hohe, Oberflächengüte, Oberflächen, Oberfläche, Güte, 8, mm, durchmesser, Krone, Kopf, Nassbohren, Modell, 04922, Handwerk, Handwerker, Werkzeug, Tool, Heimwerker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
40
€ 6,95*
ab € 3,85*
€ 5,61*
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 4,18*
€ 6,04*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
04922
ab € 3,26*
Ähnlich
Rubi
05923
ab € 14,69*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,23*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.