Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone 4Drill D: 6 mm HEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone 4Drill Ø 6 mm HEX
Diamant-Trockenbohrkrone 4Drill Ø 6 mm HEX
Diamant-Trockenbohrkrone 4Drill D: 6 mm HEX - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi05923
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     05923
EAN/GTIN:
     8413797059236
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Die Diamant-Trockenbohrkrone sind speziell zum Trockenbohren in extrem harten Fliesen oder Granit geeignet.

Produktbeschreibung:

  • widerstandsfähig verschweißte Diamantkörner für längere Lebensdauer
  • ausgestattet mit dem "Easy-Start" System
  • geeignet für Arbeiten ohne Zentrierführung
  • perfekt für den Gebrauch von Akku-Bohrer (1000-2500 U/min) ohne Schlagfunktion
Weitere Informationen:
Antrieb:
Sechskant
Arbeitslänge:
40 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
6 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant trocken bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 27 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 45 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 90 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,25*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.