Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrer Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone Ø 8 mm
Diamant-Nassbohrkrone Ø 8 mm
Diamant-Nassbohrkrone D: 8 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi04923
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     04923
EAN/GTIN:
     8413797049237
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Die galvanisierte Diamant-Nassbohrkronen ist zum Einsatz mit Bohrmaschinen ohne Schlagfunktion zu verwenden. Der hochwertige Diamant durchbohrt Steingut, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und Glas.

Produktbeschreibung:

  • ideal zur Anbringung von Badezimmerzubehör sowie Dekorationen auf Keramikoberflächen
  • Einsatz immer mit der Easy Gres-Führung für genaue Positionierung und bessere Kühlung
  • durchschnittliche Standzeit beträgt je nach Material 5 bis 10 Bohrungen
  • Korpus aus Stahl und Bohrkronenspitzen aus galvanisiertem Diamantwerkstoff
  • seitliche Öffnung zur besseren Kühlung und Entfernung fester Reststoffe nach jeder Bohrung
  • Arbeitsgeschwindigkeit liegt je nach bearbeitetem Material zwischen 400 und 1000 U / min
  • für hohe Oberflächengüte und lange Standzeiten ist die angemessene Drehzahl zu wählen und während des Bohrens nur leichter Druck auszuüben
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
25 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
8 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Diamant-Bohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
40
€ 6,95*
ab € 3,85*
€ 5,43*
2 Tage
1
1
€ 4,50*
ab € 4,15*
€ 6,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 217,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
04922
ab € 3,28*
Ähnlich
Rubi
05923
ab € 14,66*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,24*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.