| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-3006042119 Herst.-Nr.: 3006042119 EAN/GTIN: 4016671027501 |
| |
|
| | |
| RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setzt. Der Latthammer nach DIN 7239 ist VPA-GS geprüft, aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert, mit Kopfsicherung, Nagelrille und Magnet, mit gerauter Bahn und mit schwarzem PVC-Griff (PAK-frei). Kopfgewicht: 600 g, Gesamtgewicht: 795 g. Der Zimmermannshammer, auch Latthammer oder Zimmererhammer, ist ein Hammer zum Einsatz im Holzbau, dieser hat auf der einen Seite eine Nagelbahn, auf der anderen eine Klaue zum Herausziehen von Nägeln. Im europäischen Raum werden Zimmermannshammer verwendet, die einen Klauenzahn als Spitze verlängert haben, diese kann in Holz eingeschlagen werden, um schwere Pfetten und Sparren sicher zu bewegen. Die Fläche der Hammerbahn ist bei Schlaghämmern oft gerippt, um ein Abrutschen von den Nagelköpfen zu verhindern. Spezielle Hämmer für Entschalungsarbeiten haben eine glatte Bahn. Neben dem Holzbau kommen Zimmermannshammer auch im Schalungsbau zum Einsatz. Weitere Informationen: | | Länge: | 320.00 mm | Breite: | 170.00 mm | Höhe: | 31.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert<li>mit Kopfsicherung, Nagelrille und Magnet<li>mit gerauter Bahn<li>mit schwarzem PVC-Griff (PAK-frei)<li>Kopfgewicht: 600 g, Gesamtgewicht: 795 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer picard, lattenhammer (stahlrohr), Picard, Ruthe, Stahlrohr, mit, Kopfsicherung, Nagelrille, und, Magnet, DIN, 7239, VPA, GS, geprüft, 4016671027501, 3006042119, Hammer, Hämmer, Klauenhämmer, Zimmermannshammer, Zimmermannshämmer, Schreinerhammer, Schreinerhämmer, Latthämmer, Zimmererhammer, Zimmererhämmer, Klopfer, Schlaghammer, Schlaghämmer, Schlagwerkzeug, Schlägel, Setzhammer, Setzhämmer, Schmiedehammer, Schmiedehämmer, Abbruchhammer, Abbruchhämmer, Bauhammer, Bauhämmer, Werkzeug, Werkzeuge, kaufen, günstig, Onlineshop, online, shop, Onlinehändler, händler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,80* | € 14,71* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 10,54* | € 14,94* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 9,73* | € 15,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 16,07* | € 22,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|