Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, DIN 1042 mit gehärteter Stielschutzhülse, mit Hickorystiel HS 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer, DIN 1042 mit gehärteter Stielschutzhülse, mit Hickorystiel HS 5 kg
Vorschlaghammer, DIN 1042 mit gehärteter Stielschutzhülse, mit Hickorystiel HS 5 kg
Vorschlaghammer, DIN 1042 mit gehärteter Stielschutzhülse, mit Hickorystiel HS 5 kg
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0020312-05
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0020312-05
EAN/GTIN:
     4016671032017
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Vorschlaghammer, DIN 1042 mit gehärteter Stielschutzhülse, mit Hickorystiel HS 5 kg
Weitere Informationen:
Länge:
774.00 mm
Breite:
184.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Weitere Suchbegriffe: picard vorschlaghammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 59,21*
€ 76,38*
31 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,06*
€ 91,26*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0020312-03
ab € 47,61*
Ähnlich
Picard
0032200-03-90
ab € 101,17*
Ähnlich
Picard
0000202-03
ab € 36,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.