| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0006401-1500 Herst.-Nr.: 0006401-1500 EAN/GTIN: 4016671004298 |
| |
|
| | |
| Der Bossierhammer wird in dem Steinbruch oder auf dem Werkplatz zur ersten Bearbeitung der Steinblöcke genutzt, um große Bossen (Überstände auf Steinflächen) abzuarbeiten. Dazu wird mit dem Bossierhammer auf ein Bossiereisen geschlagen. Dieser Bossierhammer aus Spezialstahl besitzt zwei runde Bahnen und einen robusten Stiel aus Eschenholz. Weitere Informationen: | | Länge: | 280.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Höhe: | 45.00 mm | Bullet 1: | 1500g Kopfgewicht | Bullet 2: | Aus Spezialstahl | Bullet 3: | Mit geraden Bahnen und ovalem Loch | Bullet 4: | Griff besteht aus robustem Eschenholz | Bullet 5: | Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>1500g Kopfgewicht<li>Aus Spezialstahl<li>Mit geraden Bahnen und ovalem Loch<li>Griff besteht aus robustem Eschenholz<li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Picard, Bossier, Hammer, hämmern, bossieren, Bosse, Stein, metz, Steinmetz, Werkzeug, bearbeitung, verarbeitung, Spezial, Stahl, gerade, Bahn, Eschen, Holz, Stiel, Esche, 0006401, 1500 |
| | |
| |