| |
|
| Artikel-Nr.: 415-pic0006401-1000 Herst.-Nr.: 0006401-1000 EAN/GTIN: 4016671021844 |
| |
|
| | |
| PICARD Bossierhammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit zwei geraden Bahnen und scharfen Kanten. Poduktbeschreibung: - für Pflasterer, Maurer und Steinmetze
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehöärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- ovales Loch
- gerade Bahnen
- doppelt geschweifter Eschenstiel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1000 g | Länge: | 260 mm | Typ: | Bossierhammer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 22,97* | € 31,67* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,92* | € 37,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|