Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Vorschlaghammer mit Hickorystiel 6kg Kopfgewicht DIN 1042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Vorschlaghammer mit Hickorystiel 6kg Kopfgewicht DIN 1042
Picard Vorschlaghammer mit Hickorystiel 6kg Kopfgewicht DIN 1042
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0000202-06
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0000202-06
EAN/GTIN:
     4016671000900
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Ein Vorschlaghammer hat eine quadratische Bahn und eine quer zum Stiel verlaufende Finne. Die Finne von Vorschlaghämmern ist häufig verrundet. Vorschlaghämmer werden in Steinbrüchen oder im Bauhandwerk eingesetzt, in erster Linie aber in der Schmiede. Im Baugewerbe greift man wegen der hohen Schlagkraft zum Vorschlaghammer und benutzt ihn bei kleineren Abbrucharbeiten oder dem Eintreiben starker Nägel oder Bolzen.
Weitere Informationen:
Länge:
800.00 mm
Breite:
196.00 mm
Höhe:
75.00 mm
Bullet 1:
6kg Kopfgewicht
Bullet 2:
Zur Verwendung im Steinbruch im Bauhandwerk und bei Schmiedearbeiten
Bullet 3:
Stiel aus Eschenholz
Bullet 4:
Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>6kg Kopfgewicht<li>Zur Verwendung im Steinbruch im Bauhandwerk und bei Schmiedearbeiten<li>Stiel aus Eschenholz<li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Weitere Suchbegriffe: picard vorschlaghammer, Picard, Vorschlag, Hammer, hämmern, vorschlagen, Werkzeug, Handwerkzeug, Handwerker, Handwerk, Heimwerker, Arbeit, arbeiten, Zuschlaghammer, geschmiedet, Eisen, grob, Steinbruch, Steinbearbeitung, Bauhandwerk, Schmiede, schmieden, hohe, Schlagkraft, Baugewerbe, Abbrucharbeit, Eintreiben, Hickorystiel, Hickoryholz, Hickory, Stiel, Holz, 6kg, 6, kg, kilogramm, 0000202, 06
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 72,51*
€ 91,66*
31 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,88*
€ 94,89*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0032200-03-90
ab € 101,00*
Ähnlich
Picard
0000202-03
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.