Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Faßschaber mit 2 Holzgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN Faßschaber mit 2 Holzgriffen
KIRSCHEN Faßschaber mit 2 Holzgriffen
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-4017000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     4017000
EAN/GTIN:
     4016649401708
Suchbegriffe:
Fassschaber
Reifmesser
Ziehmesser
Zugmesser

Dieser KIRSCHEN Fassschaber eignet sich zum Bearbeiten von Rundung, insbesondere Fässer. Der Fassschaber wird ziehend eingesetzt, es sollte nie geschoben werden. Sollte sich der Schaber im Holz festsetzen, bitte das Messer rückwärts aus dem Schnitt ziehen Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).

Weitere Informationen:
Länge:
190.00 mm
Breite:
170.00 mm
Höhe:
95.00 mm
Bullet 1:
Kirschen Faßschaber 170mm mit 2 Holzgriffen
Bullet 2:
standardmäßig mit 25° Schneidenwinkel für weiches bis mittelhartes Holz
Bullet 3:
bei hartem und groben Holz sollte Schneidenwinkel auf 35° angepasst werden
Bullet 4:
Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Technische Daten:
<ul> <li>Kirschen Faßschaber 170mm mit 2 Holzgriffen <li>standardmäßig mit 25° Schneidenwinkel für weiches bis mittelhartes Holz <li>bei hartem und groben Holz sollte Schneidenwinkel auf 35° angepasst werden <li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zugmesser kirschen, ziehmesser, Kirschen, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 4017000, Faß, schaber, 2, Holzgriffen, Fass, Schaber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 43,43*
€ 57,08*
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,74*
€ 63,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,07*
€ 68,10*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,24*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,73*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,64*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,01*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,80*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 540,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,93*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.