Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Zugmesser, gerade, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Zugmesser, gerade, 250mm
Kirschen Zugmesser, gerade, 250mm
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-4000250
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     4000250
EAN/GTIN:
     4016649040020
Suchbegriffe:
Fassschaber
Reifmesser
Ziehmesser
Zugmesser

Zugmesser sind universell einsetzbar, wie z. B. zum Entrinden von Stämmen oder für das Nachbearbeiten und Anpassen von Kanthölzern und Balken bei Sanierungen. Das Zugmesser wird ziehend eingesetzt, es sollte nie geschoben werden. Sollte sich das Zugmesser im Holz festsetzen, bitte das Messer rückwärts aus dem Schnitt ziehen. Die "Kirschen" Zugmesser haben eine Klingendicke von 4 bis 4,5 mmam Fasenansatz und werden standardmäßig mit einem Schneidenwinkel für weiches bis mittelhartes Holz 25° geliefert.

Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).

Weitere Informationen:
Länge:
485.00 mm
Breite:
115.00 mm
Höhe:
45.00 mm
Bullet 1:
Original Kirschen Zugmesser, gerade – 250 mm
Bullet 2:
Mit 2 Holzheften
Bullet 3:
Universell einsetzbar
Bullet 4:
Klingendicke von 4 bis 4,5 mm am Fasenansatz
Bullet 5:
In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
Technische Daten:
<ul> <li>Original Kirschen Zugmesser, gerade &nbsp;250 mm <li>Mit 2 Holzheften <li>Universell einsetzbar <li>Klingendicke von 4 bis 4,5 mm am Fasenansatz <li>In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl <ul>
Weitere Suchbegriffe: kirschen zugmesser gerade, ziehmesser gerade, ziehmesser, Kirschen, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 4000250, Zug, messer, gerade, 250mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,17*
€ 36,06*
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 27,13*
€ 36,07*
€ 4,80*
ab € 29,02*
€ 38,53*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 36,37*
€ 47,99*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 53,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,24*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,33*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,84*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,72*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,62*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 544,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,86*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,48*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,77*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.