Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"KIRSCHEN" Werkzeuge 3802000 | Ziehklinge Schwanenhals-Form 119 mm x 73 mm x 0,8 mm | Geeignet zur Spanabnahme, Lackentfernung und zum Glätten von Oberflächen | Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"KIRSCHEN" Werkzeuge 3802000 | Ziehklinge Schwanenhals-Form 119 mm x 73 mm x 0,8 mm | Geeignet zur Spanabnahme, Lackentfernung und zum Glätten von Oberflächen | Made in Germany
"KIRSCHEN" Werkzeuge 3802000 | Ziehklinge Schwanenhals-Form 119 mm x 73 mm x 0,8 mm | Geeignet zur Spanabnahme, Lackentfernung und zum Glätten von Oberflächen | Made in Germany
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-3802000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3802000
EAN/GTIN:
     4016649038027
Suchbegriffe:
Abziehklinge
Ziehmesserklingen
kirschen abziehklingen

Trotz großer Verbreitung des Schleifpapiers sind Ziehklingen weiterhin ein nützliches und effektives Werkzeug zum feinen Abtragen von Spänen, zum Entfernen alter Lackschichten und Polituren und nicht zuletzt zum Säubern verschmutzter Oberflächen. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).

Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Ziehklinge mit Schwanenhals 0,8mm
Bullet 2:
zum feinen Abtragen von Spänen, entfernen alter Lackschichten und Polituren, sowie zum Säubern verschmutzer Oberflächen
Bullet 3:
Made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li>Schwanenhals Form <li>119 mm x 73 mm x 0,8 mm <li>Optimal für eine präzise und geringe Spanabnahme <li>Zum Beispiel zum Glätten von Holzoberflächen, Säubern von Leimfugen, Entfernen von Lackschichten oder Ausgleichen von Unebenheiten <li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 3802000, Zieh, klinge, Schwanenhals, 0, 8mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 5,11*
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,13*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 4,57*
€ 6,68*
25 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,15*
€ 6,73*
1 Tag
27
€ 9,50*
ab € 5,98*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,24*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,72*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,64*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,80*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 540,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,93*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.