Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN-Streichriemen, 2-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN-Streichriemen, 2-seitig
KIRSCHEN-Streichriemen, 2-seitig
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-3700000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3700000
EAN/GTIN:
     4016649037006
Suchbegriffe:
Bildhauerbeitel-Satz
Bildhauerbeitelsatz
Bildhauereisen-Satz
Streichriemen
Der zweiseitige Streichriemen von Kirschen kommt mit einem Abziehseite aus Schieferstein, für den groben Abzug und einer Seite aus Naturleder für den Endabzug. Wichtig: Es darf kein Öl oder Fett benutzt werden, bitte ausschließlich mit der dazu gehörigen Paste arbeiten! Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
317.00 mm
Breite:
109.00 mm
Höhe:
33.00 mm
Bullet 1:
Zweiseitiger Streichriemen mit einer Lederseite und einem Abziehstein
Bullet 2:
Die Abziehseite besteht aus Schieferstein für den groben Abzug
Bullet 3:
Die Lederseite besteht aus Naturleder für den Endabzug
Bullet 4:
Kein Öl oder Fett benutzen!
Bullet 5:
Ausschließlich mit der dazu gehörigen Paste arbeiten!
Technische Daten:
<ul><li>Zweiseitiger Streichriemen mit einer Lederseite und einem Abziehstein<li>Die Abziehseite besteht aus Schieferstein für den groben Abzug<li>Die Lederseite besteht aus Naturleder für den Endabzug<li>Kein Öl oder Fett benutzen!<li>Ausschließlich mit der dazu gehörigen Paste arbeiten!
Weitere Suchbegriffe: Ölstein, bildhauerbeitelsatz kirschen, bildhauerbeitelsatz, Kirschen, Streich, riemen, zweiseitig, Seite, Abzieh, stein, abziehen, Schiefer, grob, Abzug, Natur, leder, Endabzug, Schleifen, Schleif, werkzeug, schärfen, scharf, Stein, 3700000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 140,85*
€ 172,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,07*
€ 173,70*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 164,61*
€ 224,26*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,25*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,11*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,73*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,79*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,60*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,71*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 544,28*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,98*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,26*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.