Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estwing Fäustel 1,8 kg für Abriss/Pfahl, 50 55 HRC, verriegelter Kopf, 30,5 cm, unzerstörbarer Griff mit vulkanisierter Gummi-Überlage, verstärktes Schlüsselbandloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estwing Fäustel 1,8 kg für Abriss/Pfahl, 50 55 HRC, verriegelter Kopf, 30,5 cm, unzerstörbarer Griff mit vulkanisierter Gummi-Überlage, verstärktes Schlüsselbandloch
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-12-42413
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     12-42413
EAN/GTIN:
     0194199622812
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
estwing fäustel
  • Vielseitig – 30,5 cm Werkzeug bietet harte Schlagkraft in einem kleinen Paket, ideal für Pfahlfahren, Metallformen und Abbruch
  • Geschmiedeter Kopf – 1,8 kg Hammerkopf ist aus speziellem legiertem Stahl geschmiedet und ist auf 50–55 HRC gehärtet
  • Unverwüstlicher Griff - unverwüstlicher Griff hat 4 Federstahlstäbe, die den ganzen Weg durch den Griff unter der gummierten Auflage verlaufen
  • Gesperrter Kopf - Stahlverriegelungsplatten und spezieller Verklebeprozess verriegeln den Kopf an Ort und Stelle und sorgen dafür, dass er sich nie löst
  • Vulkanisiertes Gummi – vulkanisierte Gummi-Griffauflage ist ozonbeständig für den Einsatz in harten Außenumgebungen
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<p>Fahren Sie Heringe, formen Sie Metall und führen Sie Abbruchprojekte mit der harten Schlagkraft dieses Estwing 30,5 cm Schlägerschlitten. Dieses kompakte Werkzeug ist für den harten Einsatz gemacht und verfügt über ein 1,8 kg. Geschmiedeter Stahlkopf, der gehärtet ist, um jahrelangen wiederholten Stößen ohne Verformung standzuhalten. Dieser Kopf ist an einem 30,5 cm langen, unzerstörbaren Griff montiert, der aus einer ergonomischen, stoßabsorbierenden vulkanisierten Gummi-Griffauflage besteht, die 4 Federstahlstangen versteckt, die ihre volle Länge verlaufen, bietet außergewöhnlichen Überschlagschutz zusätzlich zur zusätzlichen Schlagkraft. Stahl-Verriegelungsplatten und ein spezielles Bindeverfahren sichern den Kopf am Griff und sorgen dafür, dass er sich nie löst. Für mehr Sicherheit und Komfort beim Arbeiten, besonders in der Höhe, hat der Griff auch ein stahlverstärktes Schlüsselbandloch an der Basis, um eine Handgelenkschlaufe zu befestigen, ohne Angst zu haben, dass sie im Laufe der Zeit von Verschleiß frei wird.
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Estwing, 1, 8, kg, für, Abriss/Pfahl, 50, 55, HRC, verriegelter, Kopf, 30, 5, cm, unzerstörbarer, Griff, mit, vulkanisierter, Gummi-Überlage, verstärktes, Schlüsselbandloch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.