| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-12-42336 Herst.-Nr.: 12-42336 EAN/GTIN: 0194199622171 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielseitig - Das Werkzeug mit 36-Zoll-Stiel bietet harte Schlagkraft; ideal für das Eintreiben von Pfählen und Pfosten, das Aufbrechen von Beton und Stein sowie für schwere Abbrucharbeiten Geschmiedeter Kopf - Der 20-Pfund-Hammerkopf ist aus langlebigem legiertem Stahl geschmiedet und auf 50-55 HRC induktiv einsatzgehärtet Unverwüstlicher Griff - der unverwüstliche Griff hat 6 Federstahlstangen, die unter der gummierten Auflage durch den ganzen Griff verlaufen Verriegelter Kopf - Stahlverriegelungsplatten und ein spezielles Klebeverfahren fixieren den Kopf und sorgen dafür, dass er sich nicht lockert Vulkanisierter Kautschuk - die Griffauflage aus vulkanisiertem Kautschuk ist ozonbeständig für den Einsatz in rauen Außenumgebungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | <p>Treiben Sie Pfähle und Armierungseisen ein, zertrümmern Sie Stein und Beton und führen Sie schwere Abbrucharbeiten mit der harten Schlagkraft dieses Estwing Vorschlaghammers durch. Dieser Hammer wurde für den harten Einsatz entwickelt und gebaut und verfügt über einen Kopf aus geschmiedetem, legiertem Stahl mit einem Gewicht von 20 Pfund, der auf 50-55 HRC einsatzgehärtet ist, um jahrelangen, wiederholten Schlägen ohne Verformung standzuhalten. Dieser Kopf ist an einem 36 Zoll langen, unverwüstlichen Griff montiert, der aus einer ergonomischen, stoßdämpfenden Griffauflage aus vulkanisiertem Gummi besteht, hinter der sich 6 Federstahlstangen verbergen, die über die gesamte Länge verlaufen und zusätzlich zur zusätzlichen Schlagkraft einen außergewöhnlichen Überschlagschutz bieten. Stahlverriegelungsplatten und ein spezielles Klebeverfahren sichern den Kopf am Griff und sorgen dafür, dass er sich nicht lockert. Für zusätzliche Sicherheit und Bequemlichkeit bei der Arbeit und bei der Aufbewahrung verfügt der Griff außerdem über ein stahlverstärktes Lanyard-Loch an der Basis, an dem eine Handschlaufe oder eine Aufhängeschlaufe befestigt werden kann, ohne dass befürchtet werden muss, dass sie mit der Zeit durch Abnutzung ausreißt. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |