Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIVEL Fäustel nach DIN6475, 40x 95mm, Kopfgewicht 1.000g, mit Fiberglas-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIVEL Fäustel nach DIN6475, 40x 95mm, Kopfgewicht 1.000g, mit Fiberglas-Stiel
FIVEL Fäustel nach DIN6475, 40x 95mm, Kopfgewicht 1.000g, mit Fiberglas-Stiel
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-05-303F1000
Hersteller:
     FIVEL
Herst.-Nr.:
     05-303F1000
EAN/GTIN:
     8717123004281
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel fiberglasstiel
Hochwertiger FIVEL Fäustel mit Fiberglas Stiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
hochwertiger FIVEL Fäustel DIN6475
Bullet 2:
mit Fiberglas Stiel
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt
Bullet 4:
Kopfgewicht 1.000 g, 40 x 95 mm
Bullet 5:
Länge (L) 260 mm
Technische Daten:
<ul><li>hochwertiger FIVEL Fäustel DIN6475<li>mit Fiberglas Stiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt<li>Kopfgewicht 1.000 g, 40 x 95 mm<li>Länge (L) 260 mm
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Fivel, DIN6475, DIN, 6475, Fiberglas, Stiel, 05, 303F1000, Kopfgewicht, 1.000, g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.