| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-02-E648E Herst.-Nr.: 02-E648E EAN/GTIN: 034139620310 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger ESTWING Fäustel mit Vinylgriff und glatter Bahn. Unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet. Weitere Informationen: | | Länge: | 430.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | Hochwertiger ESTWING Fäustel mit Vinylgriff | Bullet 2: | glatter Bahn | Bullet 3: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet | Bullet 4: | Kopfgewicht 1350g, Durchmesser 38 mm, Länge 405mm, Gesamtgewicht 1570g | Bullet 5: | Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertiger ESTWING Fäustel mit Vinylgriff<li>glatter Bahn<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet<li>Kopfgewicht 1350g, Durchmesser 38 mm, Länge 405mm, Gesamtgewicht 1570g<li>Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fäustel, Estwing, Fivel, Vinylgriff, Vinyl, glatter, Bahn, 02, E648E |
| | |
| |