| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-02-4LE239MS Herst.-Nr.: 02-4LE239MS EAN/GTIN: 034139761419 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger ESTWING Latthammer mit Ledergriff und glatter Bahn. Unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet. Patentierte deutsche Verzahnung für sichtbare Schläge. Der lange Schaft ist ideal für die Positionierung von Holzleisten und Sparren. Der Magnet in der Spitze benötigt keine manuelle Unterstützung. Er ist aus einem einzigen Stück geschmiedet und komplett poliert. Dieser Hammer hat eine unvergleichliche Härte und Balance. Sein Griff ist mit Lackleder überzogen für Komfort und einen guten Halt in der Hand und er besitzt eine Spitze für die Positionierung von Holzleisten und Sparren. Zimmermann/Dachdecker Hammer mit Magnetkopf, komplett geschmiedet, Griff aus lackiertem Leder, glattem Keil für sichtbare Schläge. Schlagvierkant: 24 mm Länge: 330 mm Gewicht der Masse: 600 gramm Gesamtgewicht: 925 gramm Verbindung Kopf + Griff, unverwüstlich. Weitere Informationen: | | Länge: | 330.00 mm | Breite: | 85.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | Hochwertiger ESTWING Latthammer mit Ledergriff | Bullet 2: | glatte Bahn | Bullet 3: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet | Bullet 4: | Kopfgewicht 600g, Durchmesser 24 mm, Länge 330mm, Gesamtgewicht 925g | Bullet 5: | Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertiger ESTWING Latthammer mit Ledergriff <li>glatte Bahn <li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet <li>Kopfgewicht 600g, Durchmesser 24 mm, Länge 330mm, Gesamtgewicht 925g <li>Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer estwing, lattenhammer (stahlrohr), Estwing, Fivel, Ledergriff, Leder, glatte, Bahn, 02, 4LE239MS |
| | |
| |