Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher mit 1-Komponenten-Griff PH 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher mit 1-Komponenten-Griff PH 3
Felo Schraubendreher mit 1-Komponenten-Griff PH 3
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-20230590
Herst.-Nr.:
     20230590
EAN/GTIN:
     4007157131171
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 3; Klingenlänge mm: 150; Klingen Ø mm: 8; Griff mm: 105 x 38; Gewicht g: 131
Weitere Informationen:
Länge:
249.00 mm
Breite:
61.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.