| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-259931100 Herst.-Nr.: 259931100 EAN/GTIN: 4026271272508 |
| |
|
| | |
| Der hochwertige FAMAG Metallspiralbohrer HSS-G lang ist für höchste Beanspruchung in Industrie und Handwerk bestens geeignet. Der Spezialbohrer kann zum Bohren von Stählen und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit etc. verwendet werden. IDer Spiralbohrer ist aus Hochleistung-Schnellarbeitsstahl gefertigt und aus dem Vollen geschliffen. In dieser langen Ausführung besitzt er eine besondere Spiralform, die für optimale Spanabfuhr beim Bohren von tiefen Löchern und bei schmierenden Werkstoffen sorgt. Weitere Merkale: Kreuzanschliff nach DIN 1412C, 135° Spitzenwinkel, Durchmesser-Toleranz h8. Weitere Informationen: | | Länge: | 400.00 mm | Breite: | 21.00 mm | Höhe: | 37.00 mm | Bullet 1: | Gesamtlänge 315mm; Nutzlänge 250mm; Außendurchmesser 11mm | Bullet 2: | Spiralbohrer aus Hochleistung-Schnellarbeitsstahl, lange Ausführung mit Kreuzanschliff nach DIN 1412C, 135° Spitzenwinkel, Durchmesser-Toleranz h39 | Bullet 3: | für höchste Beanspruchung in Industrie und Handwerk bestens geeignet | Bullet 4: | zum Bohren von Stählen und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit etc. | Bullet 5: | besondere Spiralform für optimale Spanabfuhr beim Bohren von tiefen Löchern und bei schmierenden Werkstoffen | Technische Daten: | <ul><li>für höchste Beanspruchung in Industrie und Handwerk bestens geeignet <li>zum Bohren von Stählen und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit etc.<li>besondere Spiralform für optimale Spanabfuhr beim Bohren von tiefen Löchern und bei schmierenden Werkstoffen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 2599, Metallspiralbohrer, HSS, G, lang, AØ, 11mm;, GL, 315mm;, NL, 250mm, 2599.311 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,22* | € 55,15* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 42,77* | € 55,70* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 46,62* | € 60,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|