| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-177501300 Herst.-Nr.: 177501300 EAN/GTIN: 4026271015396 |
| |
|
| | |
| 7-Schneidiger Versenker mit Spitzwinkel 90 Grad. Ungleiche Kopfverteilung mit vollgeschliffenem Werkzeugkopf für feinste Ergebnisse. Besteht aus legiertem Werkzeugstahl. Senken von Bohrungen in alle Holzarten, sowie in furnierte, beschichtete Platten und viel Kunststoffen möglich. Durch die besonders ausgeklügelte Kopfteilung ist ein ratterfreies Senken auch in Weichholz möglich. Außendurchmesser 13mm; Schaftdurchmesser 8mm; Gesamtlänge 90mm; Nutzlänge 60mm Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 37.00 mm | Höhe: | 21.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Außendurchmesser 13mm <li>7-schneidiger Versenker mit Spitzenwinkel 90 Grad <li>Ungleiche Kopfteilung mit vollgeschliffenem Werkzeugkopf für feinste Ergebnisse <li>Senken von Bohrungen in alle Holzarten, furnierte, beschichtete Platten u. viele Kunststoffe möglich <li>Durch die besonders ausgeklügelte Kopfteilung ist ein ratterfreies Senken auch in Weichholz möglich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krauskopfversenker, Famag, Holzbohrer, Versenker, bohren, Schneide, Spitzenwinkel, vollgeschliffen, legiert, Handwerker, Werkzeug, Werkzeugstahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 16,12* | € 22,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,15* | € 22,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,12* | € 22,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,29* | € 22,67* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 17,06* | € 23,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|