Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versenker WS 13mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versenker WS 13mm GL 90mm Famag
Versenker WS 13mm GL 90mm Famag
Versenker WS 13mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-703407
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1775013
EAN/GTIN:
     4026271015396
Suchbegriffe:
DIN 6446
Krauskopfsenker
din 6446
Versenker WS

• 7-schneidig • 90° Spitzenwinkel • Zum Ansenken in Holz und Weichmetallen mit Bohrmaschinen

Weitere Informationen:
Ø:
13 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1775013
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,89*
€ 22,21*
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 22,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,22*
€ 22,84*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,31*
€ 22,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 17,17*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.