| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Boehm-JLBM53M60PA Herst.-Nr.: JLBM53M60PA EAN/GTIN: 3700825601754 |
| |
|
| | |
| BOEHM Griff JLBM53PA + Spannfutter JLBM50PA oder JLBM60PA Set JLBM50PA Der Griff und das Spannfutter ermöglichen die Arretierung der Locheisen des Modells JLB bis zu einem Durchmesser von 50 mm oder 2''. Es ermöglicht das konzentrische Ausschneiden von Pellets, Unterlegscheiben und Dichtungen in einem Arbeitsgang. Dieses Werkzeug war Gegenstand einiger Innovationen, die dem Benutzer mehr Komfort, Sicherheit und Leistung ermöglichen: Ein patentierter ergonomischer Griff absorbiert die auf die Hand übertragenen Vibrationen und ein verstärkter Schlagkopf sorgt für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs. JLBM60PA Der Griff und das Bohrfutter ermöglichen die Arretierung der Locheisen des Modells JLB bis zu einem Durchmesser von 60 mm oder 2 3/8''. Es ermöglicht das konzentrische Ausschneiden von Pellets, Unterlegscheiben und Dichtungen in einem Arbeitsgang. Dieses Werkzeug war Gegenstand einiger Innovationen, die dem Benutzer mehr Komfort, Sicherheit und Leistung ermöglichen: Ein patentierter ergonomischer Griff absorbiert die auf die Hand übertragenen Vibrationen und ein verstärkter Schlagkopf sorgt für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs. Andere Spezifikationen Weitere Informationen: | | Variante: | JLBM60PA | Technische Daten: | <p>Komposition <ul> <li>1 Griff für Spannfutter <li>1 Futter <p>Zur Auswahl: <ul> <li>1 Futter für Locheisen Ø2 bis 50 mm und 1/8'' bis 2'' <li>1 Futter für Locheisen Ø2 bis 60 mm und 1/8'' bis 2 3/8'' |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwechsel, Schnellwechselsystem, Präzisionsspannung, Bohrungsbearbeitung, Spannkraft, Locheisen, Adapter, Pressen, Werkzeug, spannung, Werkzeughalter, Adapterplatte, Präzisionstechnik |
| | |
| |