| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-22601 Herst.-Nr.: 22601 EAN/GTIN: 4036421226015 |
| | |
|
| | |
| Acetatvernetzende Hochtemperatur-Dichtmasse Für hohe Temperaturbelastungen, temperaturbeständig bis +250° C (kurzzeitig bis max. 300° C), einfache Handhabung, alterungsbeständig, hohe Haftfähigkeit, dauerelastisch Verarbeitungsvorteile: Gute Dosierbarkeit, sehr gut glättbar, einfach zu verarbeiten, für Reparaturen sehr gut geeignet Anwendungsbereiche: Verglasung an Elektroherd, Abdichtungen im Kachelofenbau, Reparaturen an heißen Maschinen und Geräten, Anschlussfugen im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 230.00 mm | Bullet 1: | Aushärtung 2 mm/Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte) Basis Siliconkautschuk, acetatvernetzend Bruchdehnung > 400% Dauerbewegungsaufnahme max. 25% Dichte ca. 1,1 g/cm³ Haltbarkeit 12 Monate (ungeöffnet) Hautbildezeit ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte) Lagerung bei +5° C bis +30° C, trocken Shore-A-Härte ca. 25 Temperatur beständig von -50° C bis +250° C, kurzfristig bis +300° C Überstreichbar Nich | Bullet 2: | t überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien Verarbeitbar ab +5° C bis max. +40° C | Technische Daten: | Aushärtung 2 mm/Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte) Basis Siliconkautschuk, acetatvernetzend Bruchdehnung > 400% Dauerbewegungsaufnahme max. 25% Dichte ca. 1,1 g/cm³ Haltbarkeit 12 Monate (ungeöffnet) Hautbildezeit ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte) Lagerung bei +5° C bis +30° C, trocken Shore-A-Härte ca. 25 Temperatur beständig von -50° C bis +250° C, kurzfristig bis +300° C Überstreichbar Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien Verarbeitbar ab +5° C bis max. +40° C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 9,63* | € 11,84* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,11* | € 13,77* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,35* | ab € 10,87956* | € 14,69956* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 14,43* | € 16,88* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,83* | € 19,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,03262* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|