Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungslose Sicherheitsschalter ZCode-PC 2NC 5m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild ZCode-PC
Produktbild ZCode-PC
Frontbild ZCode-PC
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     658-940121
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     940121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
kabel für sicherheitsschalter

Codierter Magnet-Sicherheitsschalter ZCode-PC 5 m Kabel


ZCode-PC ist ein manipulationssicherer, codierter Magnet-Sicherheitsschalter mit Transistorausgang. Eine Aktivierung kann nur vom zugehörigen Betätiger erfolgen. ZCode-PC wird selbstüberwachend über zwei Kanäle mit Querschlussüberwachung an ein ZANDER-Not-Aus-Relais angeschlossen.
  • 2NC
  • codierter Sensor mit LED
  • Kunststoffgehäuse
  • einfache Installation
  • vollständig staub- und wassergeschützt
  • berührungslos betätigt.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
DC 24 V; +/- 15%, max. 50 mA
Anzahl Halbleiterausgänge:
2 kontaktlose Sicherheitsausgänge
Schaltleistung:
DC 24 V; max. 200 mA; kurzschlussfest
Schaltabstand empfohlen, maximal:
5mm, 10 mm schließen / 22 mm öffnen
Gehäusematerial:
Rotes PES (Polyester)
Temperaturbereich:
von -25 °C bis +80 °C
Abmessungen:
50 x 25 x 13 mm
Zulassungen:
TÜV Rheinland Baumuster geprüft
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschalter, Magnetschalter, magnetischer Sicherheitsschalter, Edelstahl, berührungslos, codiert, EN ISO 14119, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
940174
ab € 90,57*
Ähnlich
Zander
940144
ab € 88,32*
Ähnlich
Zander
941145
ab € 136,42*
Ähnlich
Zander
941155
ab € 135,60*
Ähnlich
Zander
941105
ab € 133,84*
Ähnlich
Zander
941125
ab € 132,79*
Ähnlich
Zander
940154
ab € 88,09*
Ähnlich
Zander
940104
ab € 155,71*
Ähnlich
Zander
941144
ab € 120,48*
Ähnlich
Zander
941154
ab € 121,10*
Ähnlich
Zander
941104
ab € 118,92*
Ähnlich
Zander
941124
ab € 119,43*
Ähnlich
Zander
940175
ab € 106,64*
Ähnlich
Zander
940145
ab € 101,04*
Ähnlich
Zander
940105
ab € 165,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.