Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Seilzugschalter ZLSE 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild ZLSE
Produktbild ZLSE
Frontbild ZLSE
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     658-940040
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     940040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilzugschalter
seilzugschalter

Edelstahl-Seilzug-Sicherheitsschalter ZLSE


ZLSE ist für die Absicherung von ausgedehnten Maschinen und Anlagen vorgesehen, die nicht durch Schutztüren abzusichern sind. An beiden Seiten des Schalters kann optional ein Not-Aus-Taster zusätzlich montiert werden. Eine weit sichtbare LED signalisiert den Betriebszustand.
  • schaltet bei Riss- oder Schlaffseil
  • 3 Sicherheitsöffner, 1 Schließer
  • Anzeige für Schaltzustand
  • Edelstahlgehäuse
  • bis 100m Seil
Weitere Informationen:
Konfiguration:
3 Sicherheits-Öffner / 1 Schließer
Seillänge:
100 m
Schaltleistung:
AC 15: 240 V / 3 A
Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
-25°C - +80°C
Entspricht den Normen:
EN 60947-5-1:2004, EN 60947-5-5:1997+A1:2005; ISO 13850:2008 in Verbindung mit ZANDER-Not-Aus-Relais
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschalter, Safety switch, Not-Aus-Schalter, Zander, Not-Aus, Not-Halt, Edelstahl, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,74*
€ 475,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,14*
€ 440,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,36*
€ 432,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zander
940091
ab € 2,35*
Zubehör
Zander
940098
ab € 16,21*
Zubehör
Zander
940095
ab € 51,72*
Zubehör
Zander
940096
ab € 32,60*
Zubehör
Zander
900166
ab € 3,45*
Zubehör
Zander
940097
ab € 9,39*
Zubehör
Zander
940090
ab € 33,20*
Zubehör
Zander
940093
ab € 18,12*
Zubehör
Zander
940092
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.