Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülgas-Abdeckband Zone Tape 63 mm x 22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG350211
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG350211
EAN/GTIN:
     4250489122311
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Das WT Zone Tape ist ein Spülgas-Abdeckband mit dem der Schweißspalt zwischen den Rohren versiegelt und dadurch der Gasverlust während des Spülvorgangs minimiert wird. Durch den kleberfreien Mittelbereich ist ein Schweißen ohne Verunreinigungen möglich.

Sauberes Schweißen ohne Verunreinigungen
• Halogen- und fluorocarbonfrei
• Hitzebeständig
• Verringert die Rohrreinigungszeit
• Verringert die Menge an genutztem Gas
• Verbessert die Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz
• Hitzeresistenz Kleber: 219°C
• Hitzeresistenz Abdeckband: 313°C
• Mindesttemperatur Anwendung: -12,5°C

Weitere Informationen:
Länge:
22 m
Breite:
63 mm
Freibereich:
25 mm
Hitzeresistenz Kleber:
219 °C
Hitzeresistenz Abdeckband:
313 °C
Mindesttemperatur Anwendung:
-12,5 °C
Stärke:
74 µm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband, Rohrbearbeitung, Formiergassystem, Stopfen, Rohrspülsystem, Formiersystem, Dämmpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 52,60*
€ 74,96*
Lager 656
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,30*
€ 75,48*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.