Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer-Set 116H-EU mit 6 Meißeln, 3500 1/min, 1,5 kg, EE Sechskant 10,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-LA427-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     LA427-EU
EAN/GTIN:
     0663023009872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluft- Meißelhammer-Set Ingersoll Rand LA427-EU: Stabiler Tragekoffer mit Hammer 116H-EU (Sechskant Aufnahme ) mit 6 Meißeln (je 1x Kantenmeißel, Rohrtrennmeißel, Flachmeißel, Trennmeißel, Spitzmeißel und Schweißpunkt-Trennmeißel) sowie 1/4" Anschlussnippel.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Sechskant
Meißeleinsteckende:
10,2
Gewicht ohne Meißel:
1,5 kg
Anschlussgewinde:
¼ Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Schlagzahl:
3500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstemmhammer, ausbeulhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
LA426-EU
ab € 154,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.