Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung Wobble 3/8" Antriebsvierkant, 3/8" Außenvierkant, 50 mm, Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DO6451F050
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     DO6451F050
EAN/GTIN:
     8717981189045
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8 50m...

Schwenkbare Verlängerung Wobble 3/8" Antriebsvierkant, 3/8" Außenvierkant, 50 mm, Kugel

Die Wobble-Verlängerung hat einen Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen.

  • Schelles und präzises Arbeiten auch in versteckten und engen Einbausituationen.
  • Für 3/8" Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll
Außen:
3/8 Zoll
Durchmesser 2:
19 mm
Länge:
50 mm
Typ:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/8, Zubehör Werkzeug, Verlängerung, Steckschlüssel Verlängerung, Stecknuss, Kraftnuss, Schlagschrauber-Nuss, Kraftsteckschlüssel, Nuss, Kraftsteckschlüsseleinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 15,67*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 17,13*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 29,24*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 78,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.