Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentmessgerät TruCheck 2, 200 - 2100 Nm, Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-43532
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     43532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Das bekannte Drehmomentmessgerät TruCheck wurde überarbeitet, um neue und verbesserte Funktionen zu integrieren und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit des bisherigen Modells zu erhalten.

 

  • Ermöglicht die Überwachung der Leistung des Drehmomentschlüssels
  •  Genauigkeit ± 2% unter 10% des Bereichs für das TruCheck  2-Modell mit 1.100 Nm
  • Der eingebaute Micro-USB-2.0-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung über eine beliebige USB-Stromquelle
  • Lieferung mit rückführbarem Kalibrierungszertifikat
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Drehmomentmessbereich:
200 - 2100 mm
Genauigkeit ±:
1 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.020,84*
€ 2.240,29*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.154,80*
€ 2.324,37*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.324,37*
€ 2.766,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.299,60*
€ 2.736,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.222,91*
€ 2.645,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.182,94*
€ 2.597,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.154,80*
€ 2.564,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.