Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,3-5,1, 1/min 500, 0,68 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-1RTQS1
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     1RTQS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,3-5,1, 1/min 500, Drücker und Schubstart
Weitere Informationen:
Kupplung:
Abschaltkupplung
Max. Drehmoment:
5,1 Nm
Klingenhalter:
1/4" Schnellwechsel
Anschlussgewinde:
1/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0,68 kg
Gesamtlänge:
222 mm
Drehmomentbereich:
0,3 - 5,1 Nm
Drehzahl:
500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, druckluft-schrauber ingersoll rand, drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,03*
€ 1.376,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,66*
€ 1.359,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,40*
€ 1.332,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,31*
€ 1.315,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,13*
€ 1.303,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
371-EU
ab € 209,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.